Motion
RUBAN D’ALUMINIUM 85313  425 ARGENT 4INX60YD  4.6 MIL, 2 ROULEAUX PAR CAISSE EN VRAC

3M
85313 ALUMINUM FOIL TAPE 425 SILVER 4INX60YD 4.6 MIL, 2 ROLLS PER CASE BULK

Ruban d’aluminium 3M™ 425, argent, 4 po x 60 vg, 4.6 mil, 2 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI07056061
N° MFR85313 ALUMINUM FOIL TAPE 425 SILVER 4INX60YD 4.6 MIL, 2 ROLLS PER CASE BULK
Prix267.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
85313 ALUMINUM FOIL TAPE 425 SILVER 4INX60YD 4.6 MIL, 2 ROLLS PER CASE BULK

Ruban d’aluminium 3M™ 425, argent, 4 po x 60 vg, 4.6 mil, 2 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI07056061
N° MFR85313 ALUMINUM FOIL TAPE 425 SILVER 4INX60YD 4.6 MIL, 2 ROLLS PER CASE BULK
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
Prix267.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125853132

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’ALUMINIUM 85313 , ARGENT 425
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban thermoconducteur aide à dissiper la chaleur et améliore l’efficacité du chauffage et de la climatisation pour protéger les matériaux sensibles à la température
  • Résistant aux produits chimiques pour protéger les surfaces pendant le processus de dépeinture et les autres opérations de masquage chimique
  • Adhésif acrylique de haute qualité offrant une durabilité à long terme, mais qui s’enlève proprement après des applications de masquage difficiles
  • Résiste à l’exposition aux flammes, aux intempéries, à l’humidité et aux rayons UV
  • Le ruban réfléchissant à la chaleur et à la lumière protège les surfaces et améliore l’efficacité de l’éclairage
  • L’endos en aluminium souple mort s’adapte aux surfaces courbes et inégales
  • Reconnue par UL selon la norme UL 746C et classée par UL selon la norme UL 723, classe « L » pour son faible indice d’inflammabilité
  • Contient un centre en plastique