Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Extérieur Diamètre37 mm
- Global Largeur13 mm
- Poids36.82 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique14900 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles KT323713C3 présente un diamètre d’alésage de 32 mm, un diamètre extérieur de 37 mm, une largeur globale de 13 mm et un poids de 36.82 lb, ce qui le rend adapté aux entraînements industriels, aux assemblages automobiles et aux systèmes rotatifs compacts.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT323713C3
- Rpm max.16000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique23700 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation