Motion
LRT16018060
Anneau intérieur - Alésage de 160 mm, D.E. de 180 mm
N° D’ARTICLE MI07060961
N° MFRLRT16018060
Prix633.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 160 mm, D.E. de 180 mm
N° D’ARTICLE MI07060961
N° MFRLRT16018060
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
Prix633.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Poids
    5.38 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le LRT16018060 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 160 mm, un diamètre extérieur de 180 mm, une largeur totale de 60 mm et un poids de 5.38 lb, adaptée aux machines exigeantes nécessitant une bague intérieure de précision pour les roulements à aiguilles à haute charge.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT16018060
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT

Aperçu

Description du fabricant
LRT16018060 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté