Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage320 mm
- Diamètre extérieur37 mm
- Largeur totale118 mm
- Poids119.93 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique1170000 N
- Description longueLe LRT320360118 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 320 mm, un diamètre extérieur de 37 mm, une largeur totale de 118 mm et un poids de 119.93 lb, conçue pour les systèmes industriels exigeants nécessitant une bague intérieure robuste et usinée avec précision.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT320360118
- Rpm max.750 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
- Capacité de charge statique2830000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation