Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage360 mm
- Diamètre extérieur400 mm
- Largeur totale118 mm
- Poids132.72 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique1260000 N
- Description longueLe LRT360400118 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 360 mm, un diamètre extérieur de 400 mm, une largeur totale de 118 mm et un poids de 132.72 lb, conçue pour les machines industrielles à forte charge nécessitant un support de bague intérieure robuste.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT360400118
- Rpm max.600 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
- Capacité de charge statique3200000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation