Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Diamètre extérieur85 mm
- Largeur totale30 mm
- Poids0.64 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique86200 N
- Description longueLe LRT758530 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 75 mm, un diamètre extérieur de 85 mm, une largeur totale de 30 mm et un poids de 0.64 lb, adapté aux machines nécessitant des performances de course intérieure durables.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT758530
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
- Capacité de charge statique169000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure