Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage100 mm
- Diamètre extérieur115 mm
- Largeur totale41 mm
- Poids1.72 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique134000 N
- Description longueLe LRTZ10011541 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 100 mm, un diamètre extérieur de 115 mm, une largeur totale de 41 mm et un poids de 1.72 lb, adaptée aux assemblages de roulements à aiguilles durables dans des environnements exigeants.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRTZ10011541
- Rpm max.1700 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRTZ
- Capacité de charge statique297000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure