Motion
LRTZ12013546
Anneau intérieur - Alésage de 120 mm, D.E. de 135 mm
N° D’ARTICLE MI07061050
N° MFRLRTZ12013546
Prix352.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 120 mm, D.E. de 135 mm
N° D’ARTICLE MI07061050
N° MFRLRTZ12013546
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
Prix352.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    135 mm
  • Largeur totale
    46 mm
  • Poids
    2.31 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    178000 N
  • Description longue
    Le LRTZ12013546 est une bague interne de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 120 mm, un diamètre extérieur de 135 mm, une largeur totale de 46 mm et un poids de 2.31 lb, conçue pour les systèmes de roulement à aiguilles industriels exigeants.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRTZ12013546
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRTZ
  • Capacité de charge statique
    410000 N

Aperçu

Description du fabricant
LRTZ12013546 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté