Motion
LRTZ13015051
Anneau intérieur - Alésage de 130 mm, D.E. de 150 mm
N° D’ARTICLE MI07061054
N° MFRLRTZ13015051
Prix435.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 130 mm, D.E. de 150 mm
N° D’ARTICLE MI07061054
N° MFRLRTZ13015051
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
Prix435.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    150 mm
  • Poids
    3.79 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    206000 N
  • Description longue
    Le LRTZ13015051 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 130 mm, un diamètre extérieur de 150 mm, une largeur totale de 150 mm et un poids de 3.79 lb, conçue pour les machines à grande échelle utilisant des roulements à aiguilles de grande capacité.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRTZ13015051
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRTZ
  • Capacité de charge statique
    511000 N

Aperçu

Description du fabricant
LRTZ13015051 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté