Motion
LRTZ152020
Anneau intérieur - Alésage de 15 mm, D.E. de 20 mm
N° D’ARTICLE MI07061058
N° MFRLRTZ152020
Prix19.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 15 mm, D.E. de 20 mm
N° D’ARTICLE MI07061058
N° MFRLRTZ152020

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    20 mm
  • Largeur totale
    20.5 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    29200 N
  • Description longue
    Le LRTZ152020 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 20 mm, une largeur totale de 20.5 mm et un poids de 0.05 lb, conçue pour des performances fiables dans les machines de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRTZ152020
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRTZ
  • Capacité de charge statique
    37200 N

Aperçu

Description du fabricant
LRTZ152020 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon