Motion
LRTZ283218
Anneau intérieur - Alésage de 28 mm, D.E. de 32 mm
N° D’ARTICLE MI07061066
N° MFRLRTZ283218
Prix22.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 28 mm, D.E. de 32 mm
N° D’ARTICLE MI07061066
N° MFRLRTZ283218

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix22.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    28 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    21000 N
  • Description longue
    Le LRTZ283218 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 28 mm, un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur totale de 18 mm et un poids de 0.06 lb, adaptée aux systèmes compacts de roulements à aiguilles industriels et automobiles.  
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRTZ283218
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRTZ
  • Capacité de charge statique
    26800 N

Aperçu

Description du fabricant
LRTZ283218 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon