Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur35 mm
- Largeur totale31 mm
- Poids0.13 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique40100 N
- Description longueLe LRTZ303531 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur totale de 31 mm et un poids de 0.13 lb, adaptée aux machines nécessitant un support de course interne durable et rectifié avec précision.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRTZ303531
- Rpm max.5500 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRTZ
- Capacité de charge statique63000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure