Motion
LRTZ404530
Anneau intérieur - Alésage de 40 mm, D.E. de 45 mm
N° D’ARTICLE MI07061076
N° MFRLRTZ404530
Prix57.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 40 mm, D.E. de 45 mm
N° D’ARTICLE MI07061076
N° MFRLRTZ404530
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
Prix57.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    45 mm
  • Largeur totale
    30.5 mm
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    70300 N
  • Description longue
    Le LRTZ404530 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 45 mm, une largeur totale de 30.5 mm et un poids de 0.17 lb, conçue pour un support fiable de la bague intérieure dans les systèmes industriels.  
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRTZ404530
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRTZ
  • Capacité de charge statique
    142000 N

Aperçu

Description du fabricant
LRTZ404530 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon