Motion
RNA69/28UU
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur de 30 mm, joints 2
N° D’ARTICLE MI07061283
N° MFRRNA69/28UU
Prix205.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur de 30 mm, joints 2
N° D’ARTICLE MI07061283
N° MFRRNA69/28UU
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
Prix205.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Extérieur Diamètre  
    45 mm
  • Global Largeur  
    30 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    2 Joints
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    38900 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles usiné RNA69/28UU présente un diamètre d’alésage de 32 mm, un diamètre extérieur de 45 mm, une largeur globale de 30 mm et une conception de fermeture à 2 joints, ce qui le rend idéal pour les systèmes industriels scellés.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    RNA69
  • Capacité de charge statique
    59100 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
RNA69/28UU TYPE MÉTRIQUE/USINÉ NRB AVEC
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile
  • Avec joints

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon