Motion
RNAF142612
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 14 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 12 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI07061302
N° MFRRNAF142612
Prix40.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 14 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 12 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI07061302
N° MFRRNAF142612
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
Prix40.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    9790 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles RNAF142612 avec cage séparable est doté d’un diamètre d’alésage de 14 mm, d’un diamètre extérieur de 26 mm, d’une largeur totale de 12 mm et d’une conception ouverte, ce qui le rend idéal pour les assemblages mécaniques nécessitant une installation facile.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    ARNF
  • Capacité de charge statique
    9680 N

Aperçu

Description du fabricant
RNAF142612 TYPE MÉTRIQUE/USINÉ NRB AVEC
  • Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable
  • Acier à haute teneur en carbone

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté