Motion
TAF101716
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 17 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07061370
N° MFRTAF101716
Prix30.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 17 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07061370
N° MFRTAF101716
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
Prix30.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    17 mm
  • Global Largeur  
    16 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    8230 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné TAF101716 présente un diamètre d’alésage de 10 mm, un diamètre extérieur de 17 mm, une largeur totale de 16 mm et une fermeture ouverte, ce qui le rend idéal pour les équipements rotatifs compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    TAF
  • Capacité de charge statique
    9190 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
TAF101716 NRB MÉTRIQUE/USINÉ SANS INTÉRIEUR
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté