Spécifications
Dimensions
- Poids à l’expédition13.57494765 lb
- TailleMoyenne
Détails
- Détails supplémentairesBoucles élastiques pour les pouces | Poignets élastiques | Visage élastique | Rabat-tempête en Tyvek autoadhésif | Tirette de fermeture éclair coulissante à verrouillage par goupille | Coutures surjetées et sur-collées | Taille élastique collée
- Fermeture à la chevilleÉlastique
- Style chevilleÉlastique
- Règlement sur la liste des approbationsASTM F1670, ASTM F1671, Catégorie III, EN 1073-2, EN 14126, ISO 16603, ISO 16604, Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B, Type 6-B
- Type de fermetureFermeture éclair
- CouleurBlanc
- Style reversÉlastique
- DescriptionCombinaison à capuchon Tyvek 800 de DuPont
- ECCNEAR99
- Type de tissuTyvek
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementCombinaison
- Utilisation du vêtementProduit chimique
- Code d’harmonisation6210.10.5000
- Capuchon inclusOui
- Type de hotteCapuchon élastique fixe
- Numéro CUP du fabricant5450208013046
- MatérielTyvek
- Poignet de pantalonCheville
- Type de produitCombinaisons
- CoutureEnregistré
- Type de jointEnregistré
- SérieTyvek 800
- TypeCombinaison
- CUP_NON5450208013046
Aperçu
- Vêtements de protection contre les produits chimiques, catégorie III, type 3-B, 4-B, 5-B et 6-B
- Protection contre les agents infectieux (EN 14126), y compris la résistance à la pénétration par le sang et les liquides organiques à l’aide de sang synthétique (ISO 16603) et la résistance à la pénétration par les agents pathogènes à diffusion hématogène à l’aide de Phi-X174 bactériophages (ISO 16604)
- EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive)
- Le tissu et les coutures offrent une barrière de perméation chimique aux produits chimiques inorganiques à base d’eau à faible concentration
- Coutures surpiquées pour plus de protection et de résistance
- Rabat auto-adhésif au menton pour sceller hermétiquement la combinaison au masque
- Visage, poignets et chevilles élastiques ainsi que taille élastique collée
- Les passants élastiques pour les pouces maintiennent les manches en place