Motion
TJ198TWH4X0025PI
Combinaison chimique TYVEK® TY800J avec capuchon - 4X-Large
N° D’ARTICLE MI07061799
N° MFRTJ198TWH4X0025PI
Prix22.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison chimique TYVEK® TY800J avec capuchon - 4X-Large
N° D’ARTICLE MI07061799
N° MFRTJ198TWH4X0025PI
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
Prix22.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids à l’expédition
    18.68303265 lb
  • Taille
    4X-Large

Détails

  • Style cheville
    Élastique
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Élastique
  • ECCN
    EAR99
  • Utilisation du vêtement
    Produit chimique
  • Code d’harmonisation
    6210.10.5000
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    5450208013091
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Type de joint
    Enregistré
  • CUP_NON
    5450208013091

Aperçu

Description du fabricant
TJ198TWH4X0025PI 800J COUVERCLE 4X
  • Vêtements de protection contre les produits chimiques, catégorie III, type 3-B, 4-B, 5-B et 6-B
  • Protection contre les agents infectieux (EN 14126), y compris la résistance à la pénétration par le sang et les liquides organiques à l’aide de sang synthétique (ISO 16603) et la résistance à la pénétration par les agents pathogènes à diffusion hématogène à l’aide de Phi-X174 bactériophages (ISO 16604)
  • EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive)
  • Le tissu et les coutures offrent une barrière de perméation chimique aux produits chimiques inorganiques à base d’eau à faible concentration
  • Coutures surpiquées pour plus de protection et de résistance
  • Rabat auto-adhésif au menton pour sceller hermétiquement la combinaison au masque
  • Visage, poignets et chevilles élastiques ainsi que taille élastique collée
  • Les passants élastiques pour les pouces maintiennent les manches en place