Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre80 mm
- Taille du port1/4 BSPT
- Taille de la tige / FiletageM22x1.5 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral20 mm
Détails
- Changement automatiqueM9BV - Solide, universel, 2 fils, vertical
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Série de cylindresCQ2
- Catalogue du fabricant
- Type de montageTrou traversant
- Options inclusesInterrupteur automatique, aimanté
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Type de tigeTige unique
- SérieCQ2-Z
Aperçu
- Double action, tige unique, cylindre compact
- Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Plage de course standard (mm) : 5 à 100
- Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
- Capacité d’interrupteur automatique