Motion
53050
Lubrifiant pénétrant et polyvalent - Oui, 5 gal, Seau
N° D’ARTICLE MI07105509
N° MFR53050
Prix603.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant pénétrant et polyvalent - Oui, 5 gal, Seau
N° D’ARTICLE MI07105509
N° MFR53050
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
Prix603.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    46

Détails

  • Certification
    NSF H1
  • Type de contenant
    Seau
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -70 °F
  • Cote NSF
    H1;3H
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à 500 °F
  • Quantité du colis
    1 par boîte
  • Types de produits
    Huile synthétique légère
  • Plage de température
    -70 à 500 °F
  • Température de travail
    -70 à 500 °F

Aperçu

Description du fabricant
53050 SUPER LUBE SYNTHÉTIQUE MULTI-USAGES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté