Spécifications
Dimensions
- Longueur du tube40 po
Détails
- Matériau du corpsPolypropylène et alliage 625
Aperçu
- Le tube de pompe en polypropylène résistant à la corrosion résiste aux produits corrosifs de viscosité légère et moyenne
- Gère des températures allant jusqu’à 160° F
- Le tube sans joint mesure 40 po de long
- L’adaptateur de tuyau étagé peut être taillé pour augmenter le débit
- Le tuyau de sortie de 5 pi est fabriqué en PVC
- Nous recommandons d’apparier l’application à l’application FTI .5 Moteur de pompe à tambour de puissance (DRM432) ou moteur de pompe à tambour d’air FTI (DRM433)
- Moteur de pompe non inclus
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la documentation
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la documentation
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la documentation
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la documentation
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.