Motion
LHMT 68/5

SKF
LHMT 68/5

Taille de 5000 ml, contenant pour canette, couleur jaune-brun
N° D’ARTICLE MI07129577
N° MFRLHMT 68/5
Prix309.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LHMT 68/5

Taille de 5000 ml, contenant pour canette, couleur jaune-brun
N° D’ARTICLE MI07129577
N° MFRLHMT 68/5
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
Prix309.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5000 ml
  • Poids net
    10.40 lb
  • Durée de conservation
    5 ans

Détails

  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Jaune brun
  • Type de contenant
    Can
  • Point d’éclair
    392 °F
  • Formulaire
    Huile
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type d’huile
    Minéral

Aperçu

Description du fabricant
LHMT 68/5

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté