Motion
40-2NP LIEN OFFSET

TSUBAKI (UST)
40-2NP OFFSET LINK

Maillon de décalage - 40 / 1/2 en pas
N° D’ARTICLE MI07135665
N° MFR40-2NP OFFSET LINK
Prix27.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
40-2NP OFFSET LINK

Maillon de décalage - 40 / 1/2 en pas
N° D’ARTICLE MI07135665
N° MFR40-2NP OFFSET LINK
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
Prix27.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Plaqué nickel
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    80
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039185792

Aperçu

Description du fabricant
40-2NP LIEN OFFSET