Motion
KM36

NTN
KM36

Contre-écrou standard
N° D’ARTICLE MI07144575
N° MFRKM36
Prix344.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KM36

Contre-écrou standard
N° D’ARTICLE MI07144575
N° MFRKM36

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix344.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    180 mm
  • Visage Diamètre  
    203 mm
  • Extérieur Diamètre  
    230 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Filetage Taille  
    M180x3
  • Poids
    6.768 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Pays d’origine
    JP
  • Grade
    Standard
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    AW36
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359017748
  • Matériel
    Acier
  • Nombre d’emplacements
    4
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KM
  • CUP_NON
    4547359017748

Aperçu

Description du fabricant
KM36 UNITÉ DE ROULEMENT