Motion
CF20

NTN
CF20

Capuchon d'extrémité pour unités à roulement auto-alignable avec alésage compatible thermoplastique 20 mm - Extrémité fermée
N° D’ARTICLE MI07144664
N° MFRCF20
Prix14.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
CF20

Capuchon d'extrémité pour unités à roulement auto-alignable avec alésage compatible thermoplastique 20 mm - Extrémité fermée
N° D’ARTICLE MI07144664
N° MFRCF20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Extérieur Diamètre  
    1.9724 po
  • Largeur totale
    23 mm

Détails

  • Dessin CAD
  • Pays d’origine
    IL
  • Type de bout d'îlot
    Embout fermé
  • Code d’harmonisation
    8483.90.3000
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520477370
  • Matériel
    Polymère
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 oF À 250 oF
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement

Aperçu

Description du fabricant
CF20 3/4" CLOSED END CAPS