Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre7.9375 po
- Bride Épaisseur0.7200 po
- Taille hexagonale0.6250 po
- Diamètre extérieur7.0000 po
- Rouleau Diamètre7.0000 po
- Rouleau Largeur2.9375 po
- Goujon Diamètre2.5000 po
- Longueur du filetage3.2500 po
- Filetage Taille2-1/2-12
- Poids39.74 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Rpm max.1250 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale37990 lbf
- Capacité de charge statique radiale56200 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauDouble bride
- Type de jointLèvre en caoutchouc double
- SérieFFTR
- CUP_NON841946102454
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement