Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre5.9375 po
- Bride Épaisseur0.7200 po
- Taille hexagonale0.6250 po
- Diamètre extérieur5.0000 po
- Rouleau Diamètre5.0000 po
- Rouleau Largeur2.9375 po
- Goujon Diamètre2.0000 po
- Longueur du filetage2.5000 po
- Filetage Taille2-12
- Poids20.22 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Rpm max.1550 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale38060 lbf
- Capacité de charge statique radiale58400 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en caoutchouc double
- SérieFTR-SS
- CUP_NON841946103253
Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement