Motion
JS-SS

PCI
JS-SS

Moyeu de coussinet soudé QD - S’installe sur les coussinets QDBJS, 2.9375 à 4.5000 po de diamètre d’arbre, matériau en acier inoxydable 300
N° D’ARTICLE MI07147665
N° MFRJS-SS
Prix1,261.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
JS-SS

Moyeu de coussinet soudé QD - S’installe sur les coussinets QDBJS, 2.9375 à 4.5000 po de diamètre d’arbre, matériau en acier inoxydable 300
N° D’ARTICLE MI07147665
N° MFRJS-SS
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
Prix1,261.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2.9375 à 4.5000 po
  • Taille de la bague
    JS
  • Épaisseur de la bride
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.2500 po
  • Global Longueur  
    1.6250 po
  • Pilote Diamètre  
    8.0000 po
  • Taille du filetage
    5/8 po
  • Poids
    22.154 lb

Détails

  • Finition
    Usinées avec précision
  • Type de bride
    Bride
  • Matériel
    Acier inoxydable 300
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • CUP_NON
    841946114655

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU À DÉTACHEMENT RAPIDE JS-SS - (JS) STYLE,