Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4.2560 po
- Largeur totale5.5000 po
- Rouleau Diamètre20.0000 po
- Rouleau Largeur5.2500 po
- Poids428.74 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionSimple
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.650 tr/min
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale137300 lbf
- Capacité de charge statique radiale276000 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieESSAI
- CUP_NON841946105899
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (flancs, rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application