Spécifications
Dimensions
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.6250 à 1.6875 po
- Taille de la bagueSH SH
- Épaisseur de la bride0.5000 po
- Extérieur Diamètre3.1250 po
- Global Longueur0.8125 po
- Pilote Diamètre2.8750 po
- Taille du filetage1/4 po
- Poids1.661 lb
Détails
- FinitionUsinées avec précision
- Type de brideBride
- MatérielAcier inoxydable 300
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons3
- CUP_NON841946118189