Motion
TP50X18TUFP

PCI
TP50X18TUFP

Top Angle Take-Up Frame - Channel Bottom, 18.0000 in Travel, 40.5000 in Length, 4.5000 in Base, 38.0000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI07148397
N° MFRTP50X18TUFP
Prix1,080.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
TP50X18TUFP

Top Angle Take-Up Frame - Channel Bottom, 18.0000 in Travel, 40.5000 in Length, 4.5000 in Base, 38.0000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI07148397
N° MFRTP50X18TUFP
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
Prix1,080.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    4.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    38.0000 po
  • Hauteur totale
    12.5000 po
  • Global Longueur  
    40.5000 po
  • Diamètre de la tige
    1-1/4 po
  • Voyage
    18.0000 po
  • Poids
    74.46 lb

Détails

  • Type de fond
    Bas du canal
  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Série
    TP
  • CUP_NON
    841946113474

Aperçu

Description du fabricant
CADRE DE PRISE EN CHARGE À ANGLE SUPÉRIEUR TP50X18TUFP
  • Les cadres de prise en charge à angle supérieur PCI offrent une construction robuste et une protection supplémentaire pour la tige de réglage filetée
  • L'angle supérieur qui protège la tige de réglage est facilement amovible grâce à deux boulons permettant l'accès au roulement
  • Les cadres à angle supérieur sont montés sur le dessus et utilisent des roulements de reprise avec des boîtiers inférieurs ronds