Motion
YSH-1.250-SS

PCI
YSH-1.250-SS

Arbre de rouleau à fourche concentrique – Arbre 1.2500 po, diamètre de tête 2.2500 po, longueur d’arbre 5.2500 po, longueur de tête 0.8800 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07148657
N° MFRYSH-1.250-SS
Prix629.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
YSH-1.250-SS

Arbre de rouleau à fourche concentrique – Arbre 1.2500 po, diamètre de tête 2.2500 po, longueur d’arbre 5.2500 po, longueur de tête 0.8800 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07148657
N° MFRYSH-1.250-SS
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
Prix629.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre de la tête
    2.2500 po
  • Taille hexagonale
    0.5000 po
  • Longueur de l’arbre
    5.2500 po
  • Longueur du filetage
    1.3100 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 UNC
  • Poids
    2.47 lb

Détails

  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Arbres de rouleaux de fourche
  • Série
    YSH-SS
  • CUP_NON
    841946109828

Aperçu

Description du fabricant
ARBRE DE FOURCHE ROBUSTE YSH-1.250-SS AVEC
  • Les arbres de fourche en acier au carbone de précision PCI sont soigneusement conçus et usinés selon des tolérances serrées pour assurer un ajustement optimal et une performance fiable avec les ensembles de rouleaux de roulement de charge de type fourche