Motion
M6906A
Crochet emboîtable à épaulement - 3/8 po, grade 63/70, 1.00 po ouverture, 5500 lb G63 / 6600 lb G70 capacité
N° D’ARTICLE MI07151398
N° MFRM6906A
Prix28.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Crochet emboîtable à épaulement - 3/8 po, grade 63/70, 1.00 po ouverture, 5500 lb G63 / 6600 lb G70 capacité
N° D’ARTICLE MI07151398
N° MFRM6906A
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
Prix28.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du crochet
    3/8 po
  • Longueur
    3.87 po
  • Largeur d’ouverture
    1.00 po
  • Longueur totale
    5.4200 po
  • Portée
    3.3900 po
  • Poids
    1.60 lb
  • Largeur
    3.8700 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    WLL : 2,75 à 14,2 lb Tailles : 1/4 à 5/8 po Les crochets à épaulement ne sont pas conçus pour le levage au-dessus de la tête, mais sont plutôt utilisés le plus souvent pour la fixation de la charge avec des chaînes d’arrimage. Ils sont dotés d’un point de fixation en U avec une goupille pour fixer la chaîne ou d’autres accessoires de montage.
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Qualité du crochet
    Grade 63/70
  • Type de crochet
    Crochet à épaulement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de poids
    5500 lb G63 / 6600 lb G70

Aperçu

Description du fabricant
M6906A CROCHET DE CHAPE GLISSEMENT 3/8 PO G63/70
  • Conçu spécialement pour la chaîne de catégorie 70 de transport
  • Facteur de conception 4:1
  • Crochet embossé avec un code de traçabilité assurant la traçabilité tout au long du processus de fabrication et d’essai à la chaleur de l’acier
  • Finition durable enduite de poudre orange