Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5/8 po à 11.0000 UNC
- Taille de l’arbre5/8-11
- Hauteur totale1.1000 po
- Longueur totale7.0000 po
- Largeur totale7.0000 po
- Poids10.52 lb
- Roue Diamètre7 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreFileté
- CouleurNoir
- Mot-clé de description5/8-11 Arbre fileté
- Renseignements générauxLa date de validité détermine la durée de conservation
- GradeR
- Numéro de grain24
- Numéro CUP du fabricant012382571245
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.8500 tr/min
- Quantité du colis10
- Comp. outilMeuleuse à angle droit
- CUP_NON012382571245
- Dureté des rouesR
- Type de roueType 27
Aperçu
- Les grains d’oxyde d’aluminium de première qualité offrent une coupe lisse et une performance constante
- Une plus longue durée de vie des roues réduit les inversions et élimine plus de matériau
- La gamme Optimum Use en instance de brevet aide à maximiser la durée de vie des roues, améliorant la productivité et la durabilité
- Conçu avec de la fibre de verre découpée à partir du bord pour un meulage agressif dès sa sortie de la boîte
- Avancé 2
- La formule de liaison 0 réduit l’usure et l’écaillage inégaux des bords, améliorant l’expérience de l’opérateur et prolongeant la durée de vie des roues
- Le moyeu en métal à écrous de 5/8 po - 11 permet une rotation et un changement rapides et élimine le filetage croisé ou le grippage à la broche en raison de l’accumulation de chaleur
- Idéal pour l’acier et le métal