Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Trou central Diamètre7/8 po
- Diamètre total4-1/2 po
- Hauteur totale0.3500 po
- Longueur totale4.5000 po
- Épaisseur globale0.1250 po
- Largeur totale4.5000 po
- Poids4.40 lb
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur0.125 po
Détails
- ApplicationMeulage
- CouleurNoir
- À utiliser avecÉcrous de portée
- GradeT
- Numéro de grain30
- Numéro CUP du fabricant012382581152
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.13300 tr/min
- Quantité du colis25
- Types de produitsMeule combinée pour coupe et meulage
- Comp. outilMeuleuse à angle droit
- CUP_NON012382581152
- Dureté des rouesT
- Type de roueType 27
Aperçu
- La formule sans contaminants offre une solution sans souci pour les pièces en acier inoxydable de grande valeur
- Une durée de vie plus longue des roues réduit les inversions et un taux de coupe agressif élimine plus de matériau
- La gamme Optimum Use en instance de brevet aide à maximiser la durée de vie des roues, améliorant la productivité et la durabilité
- Les grains d’oxyde d’aluminium de première qualité offrent un taux de coupe lisse et une performance constante
- Les roues combinées offrent flexibilité et efficacité lors du passage d’une application de coupe à l’autre
- Idéal pour une utilisation sur l’acier inoxydable et les métaux difficiles à meuler