Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre7/8 po
- Hauteur totale0.0450 po
- Longueur totale4.5000 po
- Largeur totale4.5000 po
- Poids1.78 lb
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur0.045 po
Détails
- ApplicationCoupe
- CouleurNoir
- GradeS
- Numéro de grain60
- Numéro CUP du fabricant012382581008
- CUP_NON012382581008
- Dureté des rouesS
- Type de roueType 1
Aperçu
- La formule sans contaminants offre une solution sans souci pour les pièces en acier inoxydable de grande valeur
- Une durée de vie plus longue des roues réduit les changements et offre plus de coupes
- La gamme Optimum Use en instance de brevet aide à maximiser la durée de vie des roues, améliorant la productivité et la durabilité
- Les grains d’oxyde d’aluminium de première qualité offrent un taux de coupe lisse et une performance constante
- Double renfort en fibre de verre pour une plus grande tranquillité d’esprit lors de la coupe
- La couche extérieure lisse réduit la friction pour une coupe sans effort et moins de rebond
- Idéal pour l’acier inoxydable et les métaux difficiles à couper