Motion
PL028X055AE

TSUBAKI (UST)
PL028X055AE

Bague sans clé - série AE, DI 28 mm, DI 55 mm
N° D’ARTICLE MI07156763
N° MFRPL028X055AE
Prix127.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL028X055AE

Bague sans clé - série AE, DI 28 mm, DI 55 mm
N° D’ARTICLE MI07156763
N° MFRPL028X055AE
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
Prix127.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6x18
  • Diamètre à l’alésage
    28 mm
  • Pression de contact du moyeu
    15374 psi
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Longueur totale
    1.1260 po
  • Taille de la vis
    M6
  • Pression de contact de l’arbre
    269 N/mm^2
  • Poids
    0.770 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    12.500 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    AE
  • Force axiale transmissible
    8426 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL028X055AE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE