Motion
15BSR10HTV1VSUELP4

NSK CORP, BEARING DIV
15BSR10HTV1VSUELP4

Ouvert
N° D’ARTICLE MI07157477
N° MFR15BSR10HTV1VSUELP4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
15BSR10HTV1VSUELP4

Ouvert
N° D’ARTICLE MI07157477
N° MFR15BSR10HTV1VSUELP4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    15BSR10HTV1VSUELP4 SUPER PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176952852
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176952852

Aperçu

Description du fabricant
15BSR10HTV1VSUELP4 SUPER PRÉCISION