Motion
MIUS400-20

TSUBAKI (UST)
MIUS400-20

Embrayage à came - série MIUS, diamètre de l’alésage de 20 mm, 3.5000 po, diamètre global de 88.90 mm, capacité de couple de 397.5 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159695
N° MFRMIUS400-20
Prix2,535.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
MIUS400-20

Embrayage à came - série MIUS, diamètre de l’alésage de 20 mm, 3.5000 po, diamètre global de 88.90 mm, capacité de couple de 397.5 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159695
N° MFRMIUS400-20
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
Prix2,535.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Taille de l’alésage
    0.7870 po, 20 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    6 mm x 2.80 mm
  • Largeur extérieure
    2.7500 po;69.85 mm
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po, 88.90 mm
  • Diamètre total
    3.5000 po, 88.90 mm
  • Largeur totale
    2.7500 po, 69.85 mm
  • Poids
    5.952 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Indexation
  • Glisser le couple
    0.280 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039683465
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    50 tr/min
  • Série
    MIUS
  • Capacité de couple
    397.5 pi-lb
  • CUP_NON
    097039683465

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MIUS400 20MM