Motion
MIUS800-110

TSUBAKI (UST)
MIUS800-110

Embrayage à came - série MIUS, diamètre de l’alésage de 110 mm, 100.0000 po, diamètre global de 254 mm, capacité de couple de 12981.1 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159705
N° MFRMIUS800-110
Prix25,140.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
MIUS800-110

Embrayage à came - série MIUS, diamètre de l’alésage de 110 mm, 100.0000 po, diamètre global de 254 mm, capacité de couple de 12981.1 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159705
N° MFRMIUS800-110
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
Prix25,140.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Taille de l’alésage
    4.3300 po, 110 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    28 mm x 6.40 mm
  • Largeur extérieure
    6.0000 po;152.40 mm
  • Diamètre extérieur
    100.0000 po, 254 mm
  • Diamètre total
    100.0000 po, 254 mm
  • Largeur totale
    6.0000 po, 152.40 mm
  • Poids
    102.513 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Indexation
  • Glisser le couple
    6.144 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039687241
  • Nombre de trous de boulons
    8
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    20 tr/min
  • Série
    MIUS
  • Capacité de couple
    12981.1 pi-lb
  • CUP_NON
    097039687241

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MIUS800 110MM