Motion
CSK40-2RS
Embrayage à cannelure - Alésage 1.57 po, diamètre extérieur 80 mm, longueur 27 mm, couple 284 lb-pi
N° D’ARTICLE MI07159841
N° MFRCSK40-2RS
Prix651.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à cannelure - Alésage 1.57 po, diamètre extérieur 80 mm, longueur 27 mm, couple 284 lb-pi
N° D’ARTICLE MI07159841
N° MFRCSK40-2RS
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
Prix651.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.57 po
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Longueur totale
    27 mm

Détails

  • Support de roulement
    Balle
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Capacité de charge dynamique
    3496-1/2 lb
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Capacité de couple
    284 pi-lb
  • CUP_NON
    786582594105

Aperçu

Description du fabricant
CSK40-2RS SIZE40 POCHETTE