Motion
35609
Boîte distributrice électronique d’essuie-mains en rouleau MOD*, code bleu - couleur faux acier inoxydable, 12.66 po de large, 16.44 po de haut, 9.18 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI07160971
N° MFR35609
Prix277.75 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîte distributrice électronique d’essuie-mains en rouleau MOD*, code bleu - couleur faux acier inoxydable, 12.66 po de large, 16.44 po de haut, 9.18 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI07160971
N° MFR35609
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
Prix277.75 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    9.18 po
  • Hauteur
    16.44 po
  • Largeur
    12.66 po

Détails

  • Fini de couleur du distributeur
    Faux acier inoxydable
  • Type de distributeur
    Boîte distributrice automatique d’essuie-mains
  • Fonctionnement de la distributrice d’essuie-mains
    Toucher sans

Aperçu

Description du fabricant
DISTRIBUTEUR D’ESSUIE-MAINS EN ROULEAU 35609
  • Les systèmes de distribution MOD* sont conçus avec des modules de distribution internes novateurs prêts à l’emploi qui vous donnent la flexibilité de construire un distributeur personnalisé pour répondre à vos exigences.
  • Les distributeurs de la série E offrent une distribution électronique activée par le mouvement avec l’option d’une feuille non exposée, ce qui en fait l’outil idéal pour les établissements de soins de santé.
  • Ce système est également plus silencieux que les systèmes enMotion® et Tork Intuition.
  • Le système MOD* combine la technologie sans contact avec les avantages de réduction des bactéries du séchage avec des essuie-mains en papier, soutenant et favorisant une meilleure hygiène des mains et des surfaces.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté