Spécifications
Détails
- CUP_NON7312550303313
Aperçu
- Le réglage AM/FM numérique avec écran ACL recherche automatiquement les stations de radio
- 10 stations préréglées et la mémoire de volume peuvent être personnalisées pour chaque travailleur.
- La réception de la radio numérique nette et nette et la qualité du son stéréo haute-fidélité garderont les travailleurs à l’écoute tout au long de leur journée de travail.
- Conception légère et mince des oreillettes plus confortable à porter pendant la journée de travail.
- Doté de la technologie brevetée Air Flow Control™ pour une atténuation optimale sur toutes les fréquences sans augmenter la taille ou le poids des oreillettes
- Coussinets d’oreille à encliqueter pour un entretien et un remplacement faciles
- Confort et ajustement améliorés grâce à son bandeau rembourré à motif de losanges et à ses glissières renforcées qui le maintiennent en place lorsqu’il est porté
- Volume de sortie maximal de la radio FM à 82 dBA (basé sur une entrée de 120 mV)
- Utilise 2 piles AA avec une autonomie de 111 heures
- Comprend un câble d’entrée auxiliaire 3.5mm
- SNR 29 (H 29, M 27, L 22)