Motion
6141/2XL
Gants en cuir pour enfants Ironcat® Premium Top Grain avec coutures Kevlar® - Bracelet-manchette fendu en cuir
N° D’ARTICLE MI07177235
N° MFR6141/2XL
Prix15.24 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en cuir pour enfants Ironcat® Premium Top Grain avec coutures Kevlar® - Bracelet-manchette fendu en cuir
N° D’ARTICLE MI07177235
N° MFR6141/2XL
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
Prix15.24 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur  
    34.29 cm
  • Taille
    2XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour le soudage Tig et l’assemblage automobile.
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Idéal pour le soudage Tig et l’assemblage automobile.
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Doublé
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    662909003379
  • Matériel
    Cuir
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur
  • CUP_NON
    662909003379

Aperçu

Description du fabricant
6141/2XL TIGES DE PEAU D’ENFANT HAUT DE GAMME
  • La construction en cuir à grain supérieur Kidskin est légère et plus souple que la peau de chèvre
  • Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • Bracelet-manchette en cuir fendu pour une protection accrue de l’avant-bras et pour l’enfiler et l’enlever facilement
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • Paume non doublée pour la dextérité