Motion
700SLC/2XL
Gants en tricot de polyester sans couture avec prise froissée enduite de latex sur la paume et les doigts - Qualité régulière
N° D’ARTICLE MI07177339
N° MFR700SLC/2XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de polyester sans couture avec prise froissée enduite de latex sur la paume et les doigts - Qualité régulière
N° D’ARTICLE MI07177339
N° MFR700SLC/2XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Taille
    2XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et le nettoyage des pièces et des matériaux abrasifs, la démolition, la maçonnerie et les carreaux, la fixation et l’assemblage du métal.
  • Application
    • Sécuriser la poignée, la déchirure et la perforation humides ou sèches • Manipulation et nettoyage des pièces et des matériaux abrasifs • Démolition • Maçonnerie et carreaux • Fixation et assemblage en métal
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Latex
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot de polyester sans couture de poids économique avec prise froissée enduite de latex sur la paume et les doigts
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    2242
  • Motif de prise
    Froissement
  • Jauge de tricot
    10
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    662909069993
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662909069993

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT GRIS DE CALIBRE 10 DE QUALITÉ SUPÉRIEURE 700SLC/2XL
  • La coquille en tricot de polyester sans couture est confortable et flexible
  • Les revêtements froissés en latex présentent des plis ou des plis sur la surface du revêtement qui sont conçus pour canaliser les fluides afin de permettre un meilleur contact sur les surfaces sèches ou humides – un caoutchouc naturel flexible, robuste et durable en raison de son degré élevé de résistance à l’accrochage, à la perforation et à l’abrasion
  • Extérieur de gant respirant
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Doigts courbés de forme ergonomique