Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur43.942 cm
- Poids8.3460928 kg
Détails
- Détails supplémentairesUtilisé dans la construction, le pétrole et le gaz, l’exploitation de machines, le travail des services publics, l’agriculture, le carrelage et de nombreuses autres applications générales.
- Matériau arrièreCuir de vache fendu
- Type de fermetureÉlastique
- CouleurNaturel
- Caractéristiques de confortLa paume en cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
- Description de la constructionCouper et coudre
- DescriptionUtilisé dans la construction, le pétrole et le gaz, l’exploitation de machines, le travail des services publics, l’agriculture, le carrelage et de nombreuses autres applications générales.
- Mot-clé de descriptionChauffeurs en cuir
- EN3882132
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir de vache à grain supérieur
- Type de produitGants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
- Matériau de coutureKevlar
- Style de pouceClé de voûte
Aperçu
- La construction en cuir de vache fendu à grain supérieur offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
- La paume en cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
- L’arrière en cuir de vache fendu offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
- L’arrière en cuir de vache fendu rend ce gant plus économique que la construction pleine fleur
- Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
- Jointure moulée en caoutchouc plastique (TPR) Thermo haute visibilité et protection dorsale pour une protection maximale
- Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
- Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure