Motion
9414/M
Gants de conduite Ironcat® de qualité supérieure en cuir de vache fendu à l’épaule, avec dos en cuir de vache – Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI07177441
N° MFR9414/M
Prix13.77 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conduite Ironcat® de qualité supérieure en cuir de vache fendu à l’épaule, avec dos en cuir de vache – Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI07177441
N° MFR9414/M
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
Prix13.77 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur  
    35.99 cm
  • Taille
    M
  • Poids
    12.42 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans la construction, l’utilisation de machines, le soudage léger, le travail des services publics, l’agriculture, le lambris et de nombreuses autres applications générales.
  • Matériau arrière
    Cuir de vache fendu
  • Couleur
    Brun
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler
  • Description
    Utilisé dans la construction, l’utilisation de machines, le soudage léger, le travail des services publics, l’agriculture, le lambris et de nombreuses autres applications générales.
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Doublé
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    662909404589
  • Matériel
    Cuir
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur
  • CUP_NON
    662909404589

Aperçu

Description du fabricant
PAUME EN GRAIN 9414/M/POIGNETS ARRIÈRE FENDUS
  • La construction en cuir de vache fendu à grain supérieur/épaule offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • La paume en cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Le dos en cuir de vache fendu aux épaules offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le dos en cuir de vache fendu aux épaules rend ce gant plus économique que la construction pleine fleur
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort