Motion
9405/L
Gants de conducteur en cuir de vache fendu Ironcat® - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI07177445
N° MFR9405/L
Prix10.70 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir de vache fendu Ironcat® - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI07177445
N° MFR9405/L
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
Prix10.70 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    27.94 cm
  • Taille
    L
  • Poids
    12.19 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans la construction, l’exploitation de fonderie, l’exploitation de machines, le travail des services publics, l’agriculture, le carrelage et de nombreuses autres applications générales.
  • Couleur
    Brun
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler
  • Description
    Utilisé dans la construction, l’exploitation de fonderie, l’exploitation de machines, le travail des services publics, l’agriculture, le carrelage et de nombreuses autres applications générales.
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Numéro CUP du fabricant
    662909404664
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fendu
  • CUP_NON
    662909404664

Aperçu

Description du fabricant
9405/L D’ENTRAÎNEMENT EN CUIR DE VACHE DIVISÉ (DOIT
  • La construction en cuir de vache fendu offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le cuir fendu est économique et a une texture visible
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort