Motion
87810/2XL
Gants pour l’huile et le gaz - TTG ou taille 11, cuir synthétique, sans catégorie, couleur jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI07177602
N° MFR87810/2XL
Prix28.24 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants pour l’huile et le gaz - TTG ou taille 11, cuir synthétique, sans catégorie, couleur jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI07177602
N° MFR87810/2XL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.24 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur
    64.77 cm
  • Poids
    2.68 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la pétrochimie, la construction lourde/légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager et le CVCA.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Cote d’impact Ansi Isea
    1
  • Matériau arrière
    Spandex
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Caractéristiques de confort
    La paume double en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant de la dextérité
  • Description de la construction
    Compatible avec l’écran tactile de la fourche à pouce renforcé coupé et cousu
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Description
    Idéal pour la pétrochimie, la construction lourde/légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager et le CVCA.
  • Mot-clé de description
    Gants haute performance
  • EN388
    3232
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir synthétique
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en élasthanne
  • Matériau de la paume
    Double en cuir synthétique

Aperçu

Description du fabricant
87810/2XL ÉTÉ EXTENSIBLE EN R2 4 DIRECTIONS
  • La paume double en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant de la dextérité
  • Paume et doigts renforcés en silicone rouge qui offrent une résistance à l’huile et une excellente prise
  • Entrejambe de pouce, paume et doigts renforcés de polyuréthane pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • Protège-doigts, pouce et dos moulés en caoutchouc plastique Thermo (TPR) pour une protection maximale
  • Poignet à enfiler avec fermeture Velcro
  • La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
  • L’index possède des capacités d’écran tactile
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement