Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Longueur63.5 cm
- Poids0.91 kg
Détails
- Détails supplémentairesUtilisé pour la construction, le travail des métaux, l’agriculture, l’entretien et d’autres fins générales.
- DemandesConstruction, maçonnerie, agriculture, travail du fer/acier, exploitation minière, transport, entrepreneurs en électricité, travail du bois
- Matériau arrièreCuir intégral
- Type de fermetureGauntlet
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurVert
- Caractéristiques de confortLe dos entièrement en cuir offre une protection robuste
- Description de la constructionBracelet-manchette caoutchouté coupé à la gousse
- Type de poignetGauntlet
- DescriptionUtilisé pour la construction, le travail des métaux, l’agriculture, l’entretien et d’autres fins générales.
- Mot-clé de descriptionGants à paume en cuir
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirQualité supérieure
- Type de matériau en cuirCuir de vache fendu
- Matériau de la doublureNon doublé
- Type de produitGants à paume en cuir
- Caractéristiques de la paumeRenforcé
- Type de protectionUsage général
- Série900
- Matériau de coutureNylon
- Style de pouceAile
Aperçu
- Paume doublée de molleton pour plus de confort
- Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
- Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
- Le dos entièrement en cuir offre une protection robuste
- Manchette caoutchoutée pour une protection accrue de l’avant-bras, pour un retrait rapide et une résistance à l’eau
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure